Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Abisolierzange verchromt 160 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-583407
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     11 05 160
EAN/GTIN:
     4003773039570
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange KNIPEX, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen. Einfaches Verstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzen-Ø (max. Ø 5 mm bzw. 10 mm²) durch Rändelschraube und Kontermutter. Mit Öffnungsfeder. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation.

Weitere Informationen:
Abisolier-Ø:
5 mm
Abisolierwert:
10 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
11 05 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, 54560160, Abisolierzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR4028426, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
37
1
€ 6,90*
ab € 15,56*
€ 19,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,67*
€ 19,09*
1
€ 5,90*
ab € 15,84*
€ 19,36*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 16,73*
€ 20,46*
1 Tag
2
1
€ 4,90*
ab € 16,86*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.