Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4003773039570 Herst.-Nr.: 11 05 160 EAN/GTIN: 4003773039570 |
| |
|
| | |
| Knipex Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, Handwerkzeug, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Abisolierzangen, Schneidzange |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,56* | € 19,07* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,67* | € 19,09* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,84* | € 19,36* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,73* | € 20,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,86* | € 20,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|