Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender manuell, Kst, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender manuell, Kst, weiß
Seifenspender manuell, Kst, weiß
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4000735713400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4000735713400
EAN/GTIN:
     4000735713400
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
WEPA Schaumseifen-Spender - Geeignet für Flüssig- und Schaumseife - Erhältlich in 2 Ausführungen, Manuell oder Sensor- Ausführung manuell - Breite 293 mm - Höhe 154 mm - Tiefe 112 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
manuell
Breite:
293 mm
Höhe:
154 mm
Tiefe:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Toilettensitzreiniger-Spender, cremeseifenspender kunststoff, toilettensitzreiniger spender, wepa seifenspender, Schaumseifen-Spender, Umwelt, Universalspender, Wandspender, Waschraumausstattung, WEPA
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 33,47*
€ 43,54*
€ 5,50*
ab € 34,50*
€ 46,32*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 47,65*
€ 4,90*
ab € 42,52*
€ 56,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 52,56*
€ 66,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Satino
332670
ab € 6,92*
Sonstiges
Kurt Müller
331380
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.