Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE3501170946459 Herst.-Nr.: DVE3501170946459 EAN/GTIN: 3501170946459 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsgerät Der LabelMANAGER 500TS ist der erste Vollfarben-Touchscreen-Etikettendrucker von DYMO für das Büro. Erstellen, Bearbeiten und Formatieren von Etiketten durch einfaches Antippen. Schließen Sie den Etiketten-drucker an den PC oder Mac an und gestalten Sie Ihre ganz individuellen Etiketten mit den Schriftarten oder Grafiken der DYMO Label Software. * Erfordert Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 oder Mac OS Version 10.4 oder höher. Mit wiederaufladbarem Akkupack. - Schnelle Texteingabe über computerähnliche Tastatur - Kein Schneiden von Hand dank automatischer Schnittfunktion - Gemeinsame Nutzung ohne Verlust der Einstellungen, neue Benutzerprofile ermöglichen das Speichern von Etiketten, Einstellungen und Daten von bis zu fünf verschiedenen Benutzern - Speichern von über 500 Etiketten auf dem Gerät - Wiederaufladbares Akkupack vermeidet kostspielige Wegwerfbatterien Erstellen Sie Etiketten so, wie Sie sie benötigen: - 10 Schriftarten, 6 Schriftgrößen, 7 Textstile und Hunderte von integrierten Symbolen und ClipArt-Grafiken - Druckt gestochen scharfe Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung - Inklusive 24 mm Band, Software-CD und USB-Kabel - Geeignete D1-Bänder: 6, 9, 12, 19 und 24 mm- Nr. LM 500TS Weitere Informationen: | | Nr.: | LM 500TS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Dymo-Geräte für Büroanwendung, Dymo-Geräte für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines, Dymo-Produkte für Home(Office), Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, beschriftungsband dymo 6mm x 7m, dymo-geräte für büroanwendung, dymo beschriftungsband, Drucker, LMR-500 |
| | |
| | | Angebote (46) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,42* | € 237,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 219,18* | € 237,34* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 223,01* | € 240,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 227,53* | € 245,70* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,37* | € 369,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 348,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|