Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Sensation Low, 41, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Sensation Low, 41, schwarz
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Sensation Low, 41, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-872430
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72106-41
EAN/GTIN:
     4030839220849
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Der Sicherheitsschuh Sensation Low erfüllt die Leistungsanforderungen der Sicherheitsklasse S2. Durch die ESD-Ausstattung ist der Schuh auch für Arbeiten in ESD-sensiblen und elektrostatisch geschützten Bereichen geeignet.

Der gepolsterte Schaftrand und die gepolsterte Lasche gewährleisten einen hohen Tragekomfort und vermeiden die Bildung schmerzhafter Druckstellen.



Merkmale:
  • EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
  • hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder
  • Textilfutter Bioactive
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • TPU/PU L10
  • Stahlkappe
  • Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Gewicht:
980 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S2
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-halbschuhe s2 schwarz, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, 72106-41, ELT72106-41, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitshalbschuh, Sneaker, ESD-Sicherheitsschuh
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 60,48*
€ 76,22*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 76,24*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 64,00*
€ 80,62*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 58,96*
€ 80,69*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 71,21*
€ 88,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,79*
€ 105,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,41*
€ 94,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 71,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-39-42
ab € 4,56*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,68*
Zubehör
ELTEN
204082-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-41
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204081-41
ab € 5,95*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018996
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.