Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smog 4V, Kit 2 Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Zero Smog 4V, Kit 2 Düse
Weller Zero Smog 4V, Kit 2 Düse
Artikel-Nr.:
     283-872270
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053665699N
EAN/GTIN:
     0037103263254
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber

Das Absauggerät Zero Smog 4V Kit 2 Düse ist einfach zu installieren und zu betreiben. Speziell entwickelt als kompaktes, zentrales System wird das Kit komplett mit zwei flexiblen Schläuchen, Schlauchansaugstutzen, Absaugarmen, abgeschrägten Düsen, Ventilen und Halterungen geliefert und ist zum sofortigen Einsatz am Arbeitsplatz bereit.

Eine leistungsfähige, wartungsfreie Turbine garantiert eine kontinuierliche Rauch-Absaugung mit einer maximalen Fördermenge von bis zu 230 m³/h. Die CFC Funktion regelt automatisch die Turbinendrehzahl und optimiert die benötigte Saugkraft und senkt den Energieverbrauch.



Merkmale:
  • Absauggerät für den Einsatz an bis zu vier Arbeitsplätzen
  • Constant Flow Control (CFC) Funktion garantiert eine optimal regulierte Absaugung für jeden einzelnen Arbeitsplatz, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Arbeitsplätze
  • Effizienztest via USB-Anschluss
  • elektronische Filterkontrolle mit optischer und akustischer Alarmfunktion
  • vier Rollen für flexiblen Einsatz
  • fernbedienbar via RS232 Schnittstelle
  • geringer Geräuschpegel
Lieferumfang:
  • 1 Stück Absaugung Zero Smog 4V Kit 2 Düse
  • 1 Stück Kompaktfilter
  • 1 Stück Feinstaubfilter F7
  • 1 Stück Kit 1 WF Abgeschrägte Düse
  • 1 Stück Schlauchanschluss gerade
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht:
30998 g
Leistung:
275 W
Abmessung L x B x H:
345 x 325 x 505 mm
Vakuum:
0,027 bar
Fördermenge max.:
230 m³/h
Lautstärke:
<48 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, T0053665699N, COO53665699, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger, T0053645689, 53645689, COO53645689, WFE 2S, WFE, SK-1544, Zero
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.761,94*
€ 1.844,85*
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.777,04*
€ 1.844,86*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.964,95*
€ 2.037,57*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.744,34*
€ 2.833,80*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,86*
€ 2.195,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,66*
€ 2.182,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,23*
€ 2.138,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.777,23*
€ 2.114,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,04*
€ 2.114,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 198,88*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 51,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.