Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & abgeschrägter Düse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053665699N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & abgeschrägter Düse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053665699N)
Absauggerät im Kit mit je 2x Absaugarm & abgeschrägter Düse | Zero Smog 4V Kit 2 (T0053665699N)
Artikel-Nr.:
     269-T0053665699N
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053665699N
EAN/GTIN:
     037103263254
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse

Weller T0053665699N | Zero Smog 4V Kit 2 Düse - tragbares Schadstoff Absauggeräte-Set. Flächenabsaugung.


Tragbares Absauggeräte-Set 230 V / 50 Hz für 2 Arbeitsplätze - mit weiterem Zubehör aufrüstbar auf 4 Arbeitsplätze.

Viele Arbeitsabläufe, einschließlich Löten (auch bleifreie Lötanwendungen), Kleb-, Schweiß- und Laser-Anwendungen, erzeugen Feinstaub-Partikel und Gase, die sich schädlich auf Anwender und Umwelt auswirken.

Ein Weller FT Schadstoff Absaugsystem ist in der Lage, diese Partikel und Gase zu separieren und die gereinigte Luft wieder am Arbeitsplatz zuzuführen. Das Weller Zero-Smog ist ideal zum Schutz von Mensch und Umwelt.

Lieferumfang:

  • Zero Smog 4V Absauggerät 230 V / 50 Hz

  • 2 Anschlüsse Easy Click 60

  • Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter E 12, Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

  • Feinstaubfilter F7

  • 2 x Absaugarm, 2 x Abgeschrägte Düse, 2 x Drossel, 2 x Tischmontage Set, 2 x Absaugschlauch


Ausstattung und Highlights
  • Abmessungen: L320 x B320 x H395mm

  • Gewicht: 19kg

  • Spannung: 230 V/50 Hz (120 V/ 60 Hz) 230 V / 50 Hz

  • Geräuschpegel: 48 dB (A) in 1m Abstand

  • Elektr. Leistung: 275 VA

  • Max. Mengenleistung: 230 m³/h

  • Max. Vakuum 2700 Pa

  • Max. Fördermenge 230 m³/h

  • Feinstaubfilter: Feinstaubfilter F 7

  • Kompaktfilter: HEPA Filter E12 (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

Flächenabsaugung - Für saubere Luft am Arbeitsplatz:
  • Absaugung größerer Arbeitsflächen

  • Wartungsarm

  • Mobil

  • Einfache und schnelle Installation

  • Wirtschaftlich - für 1 bis 8 Arbeitsplätze

  • Fernbedienbar


Lieferumfang
  • Zero Smog 4V Absauggerät 230 V / 50 Hz

  • 2 Anschlüsse Easy Click 60

  • Kompaktfilter, bestehend aus Schwebstofffilter E 12, Breitbandgasfilter (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

  • Feinstaubfilter F7

  • 2 x Absaugarm, 2 x Abgeschrägte Düse, 2 x Drossel, 2 x Tischmontage Set, 2 x Absaugschlauch

Ausstattung und Highlights Absauggerät Zero Smog 4V:

  • Abmessungen: L320 x B320 x H395mm

  • Gewicht: 19kg

  • Spannung: 230 V/50 Hz (120 V/ 60 Hz) 230 V / 50 Hz

  • Geräuschpegel: 48 dB (A) in 1m Abstand

  • Elektr. Leistung: 275 VA

  • Max. Mengenleistung: 230 m³/h

  • Max. Vakuum 2700 Pa

  • Max. Fördermenge 230 m³/h

  • Feinstaubfilter: Feinstaubfilter F 7

  • Kompaktfilter: HEPA Filter E12 (50% Aktivkohle, 50% Puratex)

Flächenabsaugung - Für saubere Luft am Arbeitsplatz:

  • Absaugung größerer Arbeitsflächen

  • Wartungsarm

  • Mobil

  • Einfache und schnelle Installation

  • Wirtschaftlich - für 1 bis 8 Arbeitsplätze

  • Fernbedienbar

Flächenabsaugung eignet sich vor allem für Lötbäder, Heißluftlöten, Mikrolötplätze oder Klebearbeiten. Hierzu bietet Weller mobile Systeme an, die die Luft an bis zu acht Arbeitsplätzen gleichzeitig reinigen.

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.758,18*
€ 1.829,52*
Frei Haus
ab € 1.768,55*
€ 1.829,53*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.960,44*
€ 2.021,36*
Frei Haus
ab € 2.079,96*
€ 2.211,76*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.436,97*
€ 2.523,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,36*
€ 2.405,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.010,94*
€ 2.393,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.977,96*
€ 2.353,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.960,44*
€ 2.332,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058735936N
ab € 198,70*
Zubehör
Weller Tools
T0058735938
ab € 52,02*
Zubehör
Weller Tools
T0058735937
ab € 37,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.