Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 200 x 250 mm, 100 µm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 200 x 250 mm, 100 µm
Permastat Verpackungsbeutel, ESD, 200 x 250 mm, 100 µm
Artikel-Nr.:
     283-861400
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3110.363
EAN/GTIN:
     4052339007508
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Flach-Beutel
Permastat ist das geprüfte und sichere EPA-Verpackungsmaterial.- verschweißbar - ableitfähige Polyethylenfolie - recyclebar - Standardaufdruck Typenbezeichnung, ESD-Kennzeichnung, Recycle-Symbol und LOT-Nr. - Abmessung L x B 200 x 250 mm - Stärke 100 µm - typischer Oberflächenwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa - 1 Pack 100 Beutel
Weitere Informationen:
Abmessung L x B:
200 x 250 mm
Stärke:
100 µm
typischer Oberflächenwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: Flachbeutel, esd-beutel 200x250mm, abschirmbeutel, Permasat, Permastat, Rosa Beutel, Schutzbeutel, Statech Systems, Tüte, Verpackungsbeutel, Versandbeutel, Versandtasche, Versandtüte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 12,28*
€ 16,71*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 19,14*
2 Tage
6
€ 3,79*
ab € 14,36*
€ 19,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 29,51*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3110.360
ab € 5,02*
Ähnlich
Warmbier
3110.361
ab € 7,49*
Ähnlich
Warmbier
3110.362
ab € 9,01*
Ähnlich
Warmbier
3110.364
ab € 15,12*
Ähnlich
Warmbier
3110.365
ab € 22,90*
Ähnlich
Warmbier
3110.366
ab € 34,61*
Ähnlich
Warmbier
3110.368
ab € 40,48*
Ähnlich
Warmbier
3110.367
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.