| |
|
| Artikel-Nr.: 283-858050 Herst.-Nr.: 3553-39 EAN/GTIN: 4042035943118 |
| |
|
| | |
| Hält den Fuß kühl und trocken. Verhindert Fußgeruch.- ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - atmungsaktives Textil - antistatisch - schont Muskeln, Bänder, Gelenke und die Wirbelsäule - flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel - Größe 39 - Farbe blau Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, einlegesohle, Einlage, Einlagesohle, Ersatzfussbett, Ersatzfußbett, Fußbett, Sohle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,39* | € 13,51* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,45* | € 14,97* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 10,75* | € 15,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 12,00* | € 16,98* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,95* | € 17,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|