| |
|
| Artikel-Nr.: 281-400270476 Herst.-Nr.: 3553-39 EAN/GTIN: 4042035943118 |
| |
|
| | |
| Antistatisch, flächig dämpfungsaktiv, klimatisierend und komfortabel, schont Muskeln, Bänder, Gelenke und die Wirbelsäule
Weitere technische Eigenschaften: · Schuhform: Einlegesohle · Obermaterial: Atmungsaktives Textil · ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340 Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Farbe: | blau | Schutzklasse: | keine | Ausführung: | antistatisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,35* | € 13,59* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,44* | € 15,14* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,71* | € 15,52* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 11,98* | € 17,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 12,05* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|