Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 44, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 44, weiß
ESD-Clog Rubber 5200/5250, Größe 44, weiß
Artikel-Nr.:
     283-847160
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-44
EAN/GTIN:
     4042035974525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochwertiger Damen-/ Herren Clog, mit angenehmem Tragekomfort.- CE EN ISO 20347:2012, OB, A, FO, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93 - Glattleder - PU-Zwischensohle - rutschhemmende Gummi-Laufsohle - Sanitized behandelt - Fersenriemen klappbar, verstellbar - Deckfleck Leder - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 44 - Farbe weiß - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 34,32*
€ 45,61*
5 Tage
4
€ 5,95*
ab € 38,60*
€ 50,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,56*
€ 52,14*
24 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 43,88*
€ 57,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 43,98*
€ 57,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,95*
€ 47,54
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 34,32* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.