Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5200 Gr.44 weiß Leder OB SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400270784
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5200-44
EAN/GTIN:
     4042035974525
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 34,63*
€ 45,59*
7 Tage
4
€ 5,95*
ab € 38,51*
€ 50,93*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 39,57*
€ 52,19*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,19*
€ 56,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 44,05*
€ 57,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,19*
€ 62,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,92*
€ 54,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,24*
€ 52,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,57*
€ 47,09
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 39,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5300-44
ab € 35,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.