Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Rollen, ESD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Rollen, ESD, schwarz
Bimos Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Rollen, ESD, schwarz
Artikel-Nr.:
     283-836670
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849301280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Solide und preisgünstig - der ESD-Stuhl TopTec ist die Basislösung für den ESD-Arbeitsplatz. Er verfügt über alle Standard-Schutzeigenschaften, um elektrostatische Aufladung zu verhindern und erlaubt eine einfache Einstellung auf die jeweiligen Nutzerbedürfnisse. Der ESD-Stuhl eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen sowohl zeitweise gestanden als auch gesessen wird. Dabei verfügt er über eine großzügige Sitzfläche und eine hohe Rückenlehne.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 63140-5-1
  • Sitzhöhenverstellung
  • Rückenlehnen-Höhenverstellung
  • Permanentkontakt-Rückenlehne
  • Stahlfußkreuz mit fünf leitfähigen Rollen
  • ESD Duotec-Stoff-Polster
  • Rückenschale nicht ableitend
Lieferumfang:
  • 1 Stück Arbeitsstuhl TopTec 2 mit Polster
Weitere Informationen:
Polstervariante:
schwarz
Gewicht:
15800 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
440-590 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
470 mm
Rückenlehnenhöhe:
460 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 210,31*
€ 254,28*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 211,48*
€ 254,85*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,44*
€ 256,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,26*
€ 256,67*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,97*
€ 271,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,24*
€ 297,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,59*
€ 275,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,48*
€ 251,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353E
ab € 103,67*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.