Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall
Leiterplattenmagazin Serie 600, 355 x 320 x 563 mm, 601.3/Metall
Artikel-Nr.:
     283-814900
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8915601
EAN/GTIN:
     4050075565726
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Die stabile und verwindungssteife Rahmenkonstruktion gewährleistet einen dauerhaften Einsatz der cab-Magazine in Ihrer Produktion. Sie sind aus elektrisch leitfähigem Metall gefertigt. Für hohe mechanische und thermische Beanspruchung sind die Magazine auch mit Metallseitenwänden erhältlich.- Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1 - Leiterplattenmagazine 60X.1 und 60X.2 werden teilmontiert geliefert - Leiterplattenmagazine 60X.3 werden montiert mit Stapelnoppen geliefert - Deckel/Boden aus Aluminiumdruckguss oder Stahlblech - stapelbar - Abmessung L x B x H 355 x 320 x 563 mm - Typ/Material 601.3/Metall - Leiterplattenbreite min/max/Länge 40-250/342 mm - Oberflächenwiderstand < 10^9 Ohm - Hitzebeständigkeit Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall) - Einschübe 50 Stück - Einteilung 10 mm - Breiteneinstellung Schraubklemmung - 1 Stück Leiterplattenmagazin - 1 Stück Transportsicherung (verhindert das Durchstecken der Leiterplatten)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
355 x 320 x 563 mm
Typ/Material:
601.3/Metall
Leiterplattenbreite min/max/Länge:
40-250/342 mm
Oberflächenwiderstand:
< 10<sup>9</sup> Ohm
Hitzebeständigkeit:
Einschübe bis 60/130/200 °C (Polystyrol/Polycarbonat/Metall)
Einschübe:
50 Stück
Einteilung:
10 mm
Breiteneinstellung:
Schraubklemmung
Weitere Suchbegriffe: Einschubmagazin, Leiterplattenhalter, Leiterplattenrahmen, Leiterplattentransport
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 425,62*
€ 496,51*
Frei Haus
ab € 508,33*
€ 590,97*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,51*
€ 590,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,18*
€ 545,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,62*
€ 506,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 292,47*
Zubehör
cab
8917701
ab € 286,73*
Zubehör
cab
8916701
ab € 342,70*
Zubehör
cab
8915701
ab € 466,52*
Zubehör
cab
8915702
ab € 515,07*
Zubehör
cab
8917703
ab € 328,80*
Zubehör
cab
8916704
ab € 486,15*
Zubehör
cab
8919801
ab € 312,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.