Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 701.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 701.1
cab 701.1
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308641
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8917701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
50 - 200 °C
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Indoor
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
5600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,79*
€ 419,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,64*
€ 411,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,27*
€ 378,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8917703
ab € 329,65*
Zubehör
cab
8915601
ab € 425,46*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.