Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 701.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 701.2
cab 701.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308440
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8916701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
50 - 200 °C
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Drinnen
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
5900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,40*
€ 478,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,73*
€ 476,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,64*
€ 441,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,94*
€ 433,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,70*
€ 407,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916603
ab € 292,02*
Zubehör
cab
8916704
ab € 486,15*
Zubehör
cab
8915601
ab € 425,62*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.