Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cab 603.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cab 603.2
cab 603.2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76308443
Hersteller:
     cab
Herst.-Nr.:
     8916603
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Installationsmöglichkeiten
Freistehend
Geeignet für
Indoor
Material
Polycarbonat (PC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
563 mm
Gewicht
6500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,14*
€ 426,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,10*
€ 417,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,84*
€ 385,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,72*
€ 370,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cab
8916701
ab € 344,19*
Zubehör
cab
8915701
ab € 464,61*
Zubehör
cab
8915702
ab € 514,44*
Zubehör
cab
8917703
ab € 327,71*
Zubehör
cab
8916704
ab € 485,05*
Zubehör
cab
8915601
ab € 423,51*
Zubehör
cab
8919801
ab € 310,46*
Zubehör
cab
8913416
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.