Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bofa Lötrauchabsaugung System 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bofa Lötrauchabsaugung System 1
Bofa Lötrauchabsaugung System 1
Bofa Lötrauchabsaugung System 1
Artikel-Nr.:
     283-812900
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     E0142A0000
EAN/GTIN:
     4050075015726
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötrauchabsaugung bofa

Das T1 Hochvakuumgerät dient zur Absaugung und Filterung von Rauch und Partikeln durch einen Absaugschlauch mit kleinem Durchmesser. Ideal geeignet für die Absaugung bei Lötkolben, Vakuumstiften und allen Anwendungen, die aus größter Nähe erfolgen müssen. Für einen Lötkolben geeignet.



Merkmale:
  • mit eingebauter Linear-Pumpe
  • für einen Lötkolben
  • kompakte Bauweise
  • geräuscharm
  • HEPA-/Gas Filter
Lieferumfang:
  • 1 Stück Absauganlage T1
  • 1 Stück Vorfiltermatte
  • 1 Stück kombinierter HEPA-/Gasfilter
  • 1 Stück Netzkabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
6000 g
Leistung:
60 W
Abmessung L x B x H:
171 x 171 x 250 mm
Durchflussmenge:
20-24 l/min
Lautstärke:
<48 dB(A)
Filterleistung:
99,997 %
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, E0142A0000, BOFSYSTEM1, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger, Bofa, Einzelspitzenabsaugung, Spitzenabsaugung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,91*
€ 716,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,75*
€ 680,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,23*
€ 632,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,00*
€ 622,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,62*
€ 610,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bofa
A1030086
ab € 113,73*
Zubehör
Bofa
A1030087
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.