Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinierter Filter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233855
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     A1030086
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Kombinierter Filter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber, Typ=A1030086
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
190 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
744 g
Breite:
185 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Kombinierter Filter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 112,68*
€ 148,54*
€ 4,80*
ab € 164,87*
€ 202,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,54*
€ 176,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,09*
€ 167,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.