Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorfilter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber, Packung à 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233856
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     A1030087
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Vorfilter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber, Typ=A1030087
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Vorfilter für T 1 / TVT 2 Dampfabsorber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 15,68*
€ 9,80*
ab € 11,71*
€ 16,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,68*
€ 18,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,61*
€ 18,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,43*
€ 15,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.