Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal Lötrauchabsaugung Metcal BVX-201, ohne Absaugarme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötrauchabsaugung Metcal BVX-201, ohne Absaugarme
Metcal Lötrauchabsaugung Metcal BVX-201, ohne Absaugarme
Artikel-Nr.:
     283-812780
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-201
EAN/GTIN:
     4050075093465
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber metcal

Das BVX-201 ist eine Lötrauchabsauganlage für zwei Arbeitsplätze mit effektiven Vor- HEPA/Gasfiltrierung. Das System wird komplett mit Filter und einer kabelgebundenen Fernbedienung mit Start/Stop-Funktion geliefert.

Die Absaugung kann unter oder neben dem Arbeitstisch platziert und entweder mit zwei BVX Armen oder einem Omniflex Arm ausgerüstet werden.

Zusätzlich zum Gebläseantrieb setzen die Schadstoffabsaugungen der BVX-200 Serie ein selbstentwickeltes, einstufiges Lüfterrad ein, mit dem die freiblasende Gesamtluftfördermenge verdoppelt wird.



Merkmale:
  • Absaugsystem für 2 Arbeitsplätze
  • bürstenloser Motor, geräuscharmer Betrieb
  • portabel, geeignet für Untertisch-Aufstellung
  • es können sowohl BVX- als auch OMNIFLEX-Arm-Kits montiert werden
  • Aktivkohlefilter bindet Schadstoffgase
  • akustisches Signal zeigt an, wann Filter ersetzt werden müssen
  • Fernbedienung mit An/Aus-Funktion und Beleuchtung zur Statusanzeige
Lieferumfang:
  • 1 Stück Lötrauchabsaugung BVX-201
  • 1 Satz Filter
  • 1 Stück Kabelgebundene Fernbedienung
  • 1 Stück Filteralarm
  • 2 Stück Absaugarme BVX-ARM-K1 (bei bei BVX-201-KIT1)
  • 2 Stück Verbindungsschlauch 1.8 m (bei bei BVX-201-KIT1)
  • 2 Stück Tischklemmbefestigung BVX-TB01 (bei bei BVX-201-KIT1)
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Absaugarme
Gewicht:
9000 g
Spannung:
100 - 240 V
Leistung:
85 W
Abmessung L x B x H:
254 x 508 x 388 mm
Druck:
850 Pa
Fördermenge max.:
250 m³/h
Filterleistung:
99.97 %
Geräuschpegel:
< 55 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber, BVX-201, MC-BVX-201, Absaugung, Luftfilter, Filtergerät, Abluftreiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,02*
€ 699,46*
Lager 283
Frei Haus
ab € 607,39*
€ 699,49*
€ 5,90*
ab € 615,75*
€ 728,14*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,49*
€ 832,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,93*
€ 805,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,32*
€ 747,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,30*
€ 735,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,39*
€ 722,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
EA1124
ab € 206,04*
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 72,46*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 72,54*
Zubehör
Metcal
FG-BVX200
ab € 188,90*
Zubehör
Metcal
BVX-TB01
ab € 46,22*
Zubehör
Metcal
BVX-CH01
ab € 43,44*
Zubehör
Metcal
BVX-ARML
ab € 75,90*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM
ab € 45,91*
Zubehör
Metcal
FM-BVX200
ab € 107,51*
Zubehör
Metcal
FP-BVX200
ab € 49,18*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM-K1
ab € 124,54*
Zubehör
Metcal
EA1122
ab € 201,57*
Zubehör
Metcal
EA1126
ab € 451,84*
Zubehör
Metcal
CH0251
ab € 43,89*
Zubehör
Metcal
BVX-NOZ1
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.