Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerät: Rauchabzug; Stecker: EU,UK; Eigenschaften: 2 Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metcal Lötrauchabsaugung Metcal BVX-201, ohne Absaugarme
Metcal Lötrauchabsaugung Metcal BVX-201, ohne Absaugarme
Artikel-Nr.:
     2805-BVX-201
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     BVX-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber metcal
Hersteller: METCAL
Leistung: 85W
Lärmbelastung: 55dBA
Geräte-Typ: Rauchabzug
Stromleitungslänge: 1,83m
Abmessungen: 508x254x388mm
Eigenschaften des Lötgerätes: 2 Stationen
Standardausstattung: FP-BVX200-Filter;FM-BVX200-Filter
Art der Stecker: EU;UK
Luftmenge: 250m3/h
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
large appliances (the dimensions are greater than 50 cm edge length):
large appliances that can be used in private households
METCAL:
METCAL
Weitere Suchbegriffe: lötdampfabsorber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 604,03*
€ 704,74*
Frei Haus
ab € 605,77*
€ 704,76*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 616,30*
€ 734,30*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,30*
€ 873,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,91*
€ 831,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 676,61*
€ 805,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,75*
€ 766,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,18*
€ 746,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,30*
€ 733,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
EA1124
ab € 205,62*
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 72,79*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 72,98*
Zubehör
Metcal
FG-BVX200
ab € 188,58*
Zubehör
Metcal
BVX-TB01
ab € 46,48*
Zubehör
Metcal
BVX-CH01
ab € 43,49*
Zubehör
Metcal
BVX-ARML
ab € 75,83*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM
ab € 45,82*
Zubehör
Metcal
FM-BVX200
ab € 107,53*
Zubehör
Metcal
FP-BVX200
ab € 46,65*
Zubehör
Metcal
BVX-ARM-K1
ab € 130,13*
Zubehör
Metcal
EA1122
ab € 201,84*
Zubehör
Metcal
EA1126
ab € 453,58*
Zubehör
Metcal
CH0251
ab € 44,05*
Zubehör
Metcal
BVX-NOZ1
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.