Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metcal BVX-200 Vorfilter für BVX 201-Kit, 400mm x 200mm x 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5113729
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     FP-BVX200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
lötrauch filter
Typ = Vorfilter
Serie = BVX-200
ESD-sicher = Ja
Tiefe = 200mm
Höhe = 10mm
Breite = 400mm
Zur Verwendung mit = BVX 201-Kit

UL, CSA, CE. BVX200 Schadstoff-Absaugsystem mit Filtereinheit, An/Aus-Fernbedienung, 2 x flexible Absaugarme je 1,2m mit Tischbefestigung, Vor-HEPA-Gas Filter. Absaugsystem BVX200. Schadstoff-Absaugsystem für zwei Arbeitsplätze Zum Einsatz beim Löten und Kleben Mit akustischer Warnung bei vollem Filter Hauptfilter mit HEPA-Effizienz >99,5% plus Aktivkohle zur Ausfilterung weiterer Gase
Weitere Informationen:
Typ:
Vorfilter
Serie:
BVX-200
ESD-sicher:
Ja
Tiefe:
200mm
Höhe:
10mm
Breite:
400mm
Zur Verwendung mit:
BVX 201-Kit
Weitere Suchbegriffe: 5113729, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötrauchabsaugung-Zubehör, Metcal, FPBVX200, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractor Accessories
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 46,78*
€ 62,69*
Frei Haus
ab € 47,93*
€ 62,79*
€ 4,80*
ab € 49,25*
€ 64,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,29*
€ 66,73*
€ 5,90*
ab € 54,82*
€ 70,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,73*
€ 79,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,64*
€ 76,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.