Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Impulse XXT Blue Easy, 36, schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Impulse XXT Blue Easy, 36, schwarz/blau
ELTEN ESD-Sicherheitsschuh Impulse XXT Blue Easy, 36, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     283-806319
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     719755-36
EAN/GTIN:
     4030839349861
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Leichte ESD-fähige Sicherheitssandale mit auffallender blauer Sohle. Das superleichte Modell sorgt für ein besonders gutes Laufgefühl dank der SRC-zertifizierten PU/PU Laufsohle mit einem Sohlenkern aus Infinergy® von BASF wartet der Impulse XXT mit optimalen Dämpfungseigenschaften auf, sodass Füße und Gelenke auch an einem langen Arbeitstag kaum ermüden.

Das Obermaterial Mikrofaser und das atmungsaktive Textilfutter gewährleisten Tragekomfort und werden durch eine Kunststoff-Zehenkappe ergänzt, die den Vorfußbereich schützt. Der Schuh ist komplett metall- und lederfrei.



Merkmale:
  • EN ISO 20345 S1 SRC, Form A
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF
  • metall- und lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Größe:
36
Farbe:
schwarz/blau
Gewicht:
1001 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Sicherheitsklasse:
S1
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, sicherheitsschuhe elten s1 black, sandalen, elten sandale, 719755-36, ELT719755-36, Sicherheitsschnürschuh, Sicherheitshalbschuh, Sneaker, ESD-Sicherheitsschuh, Halbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,27*
€ 66,33*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 64,26*
€ 80,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,98*
€ 81,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,37*
€ 82,06*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 76,84*
€ 93,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,78*
€ 111,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,22*
€ 109,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,74*
€ 103,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,00*
€ 99,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,84*
€ 91,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204081
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-36
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204085-36
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204082
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.