Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805852 Herst.-Nr.: 2432E EAN/GTIN: 0037103216243 |
| |
|
| | |
| Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit. Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. - für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen - ergonomische Griffe aus Schaumstoff - blendfreie Oberfläche - Schneidleistung Cu/M/H 1,6/0,8/- mm - Schnitt perfekt plan - Länge 130 mm - Kopfbreite 11 mm - Kopfdicke 6 mm - Kopflänge 19 mm Weitere Informationen: | | Schneidleistung Cu/M/H: | 1,6/0,8/- mm | Schnitt: | perfekt plan | Länge: | 130 mm | Kopfbreite: | 11 mm | Kopfdicke: | 6 mm | Kopflänge: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 58,13* | € 73,97* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 64,35* | € 81,18* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,07* | € 82,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,43* | € 83,24* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 64,38* | € 83,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|