Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 269-2432E Herst.-Nr.: 2432E EAN/GTIN: 037103216243 |
| |
|
| | |
| Erem 2432E / Seitenschneider - ovaler Kopf. Standard-Kopfform.Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus. Ausstattung und Highlights - Schnitt: Perfekt planer Schnitt (Super Full Flush)
- Länge: 130 mm
- Anwendungen: Mikroelektronik
- Gewicht: 70 gr.
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,26* | € 73,57* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 58,08* | € 73,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 64,37* | € 80,74* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,29* | € 82,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,77* | € 82,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|