Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Kompaktwaage, 0,01 g, 600/0,2 g, Ø 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Kompaktwaage, 0,01 g, 600/0,2 g, Ø 105 mm
Kern Kompaktwaage, 0,01 g, 600/0,2 g, Ø 105 mm
Artikel-Nr.:
     283-805588
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     JD440-35A
EAN/GTIN:
     4045761068438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Als Zähl- oder Kontrollwaage einsetzbar.

Merkmale:
  • für nicht eichpflichtige Wägungen
  • feiner Ziffernschritt
  • einfache Bedienung über vier Tasten zum Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägungen
  • staub- und spritzwassergeschützt
  • Batteriebetrieb möglich
  • Wägeplattform aus Edelstahl
  • gut ablesbare Ziffern
Lieferumfang:
  • 1 Stück Kompaktwaage
  • 1 Stück Netzstecker
  • 1 Stück Arbeitsschutzhaube
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit/Reproduzierbarkeit:
0,01 g
Wägebereich/Mindeststückgewicht:
600/0,2 g
Wägeplatte:
Ø 105 mm
Gewicht:
1500 g
Spannung:
230 V
Abmessung L x B x H:
230 x 165 x 80 mm
Display:
LCD, hinterleuchtet
Ziffernhöhe:
15 mm
Umgebungstemperatur:
5-35 °C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, präzisionswaage kern zählfunktion, feinwaage, kern feinwaage, JD440-35A, 79732-4045761068438, Waagen, Kontrollwaagen, Zählwaagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 237,17*
€ 307,89*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 264,17*
€ 308,17*
Frei Haus
ab € 277,04*
€ 321,98*
Frei Haus
ab € 292,04*
€ 345,44*
Lager 283
Frei Haus
ab € 371,05*
€ 423,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,72*
€ 504,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,63*
€ 499,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,05*
€ 468,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,44*
€ 461,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,05*
€ 441,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 371,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056685
ab € 99,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.