Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-35A Präzisionswaage mit Zählfunktion 600g / Auflösung 0,01 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern 440-35A Präzisionswaage mit Zählfunktion 600g / Auflösung 0,01 g
Kern 440-35A Präzisionswaage mit Zählfunktion 600g / Auflösung 0,01 g
Kern 440-35A Präzisionswaage mit Zählfunktion 600g / Auflösung 0,01 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533243
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     440-35A
EAN/GTIN:
     4045761068438
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Wägebereich = 600g
Typ = Präzisionswaage
Auflösung = 0,01 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalendurchmesser = 105mm
Gewicht netto = 1kg
Modellnummer = 440-35A
Betriebstemperatur min. = +5°C

Kompakt, praktisch für enge Orte Prozentuale Bestimmung: Ermöglicht das Speichern eines vorgegebenen Gewichtswerts (100 %) und die Bestimmung der Abweichungen von seinem Zielwert Ringförmige Zugabschirmung als Standard, nur für Modelle mit Wägeplattengröße, Wägeplatz (ØxH) 90 x 40 mm Hinweis: Individuelle Kopfdaten: Die kostenlose Software KERN SHM-01 kann mit den Druckern 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Kombination mit YKI-02) zum Drucken von 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck verwendet werden. Sie können die Software ganz einfach hier herunterladen (leider ist sie nicht als CD verschickbar): Software-Vollversion
Weitere Informationen:
Wägebereich:
600g
Typ:
Präzisionswaage
Auflösung:
0,01 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalendurchmesser:
105mm
Gewicht netto:
1kg
Modellnummer:
440-35A
Betriebstemperatur min.:
+5°C
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, präzisionswaage kern zählfunktion, feinwaage, kern feinwaage, 1533243, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, 44035A, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 264,89*
€ 304,28*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 238,09*
€ 304,30*
Frei Haus
ab € 277,10*
€ 318,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 291,02*
€ 343,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,08*
€ 362,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,69*
€ 400,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,89*
€ 379,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 291,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8056685
ab € 99,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.