Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 39, weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 39, weiß
Abeba ESD-Berufsschuh uni6 36728/36729, 39, weiß
Artikel-Nr.:
     283-805375
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36729-39
EAN/GTIN:
     4042035774361
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ESD-Berufsschuh aus atmungsaktivem Textil.

Merkmale:
  • CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • atmungsaktives Textil
  • atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
  • Ristbereich mit Schnürung
  • Zwischensohle Soft-PU
  • rutschhemmende TPU-Laufsohle
  • auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M
  • Sanitized behandelt
  • wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Gewicht:
1418 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
... > Schuhe > Abeba > Halbschuhe
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba halbschuh weiß 39, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, 36729-39, ABE36729-39, Halbschuh, ESD-Halbschuh, Abeba, Latschen, Schnürschuh, Schuh, unisex, ESD-Berufsschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 47,13*
€ 61,32*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,28*
€ 69,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,82*
€ 70,16*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,94*
€ 77,65*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,46*
€ 68,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,17*
€ 63,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,13*
€ 56,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36729-35
ab € 45,14*
Ähnlich
Abeba
36729-36
ab € 44,93*
Ähnlich
Abeba
36729-37
ab € 47,10*
Ähnlich
Abeba
36729-38
ab € 46,79*
Ähnlich
Abeba
36729-40
ab € 46,86*
Ähnlich
Abeba
36729-41
ab € 46,72*
Ähnlich
Abeba
36729-42
ab € 47,06*
Ähnlich
Abeba
36729-43
ab € 46,94*
Ähnlich
Abeba
36729-44
ab € 46,97*
Ähnlich
Abeba
36729-45
ab € 46,88*
Ähnlich
Abeba
36729-46
ab € 46,70*
Ähnlich
Abeba
36729-47
ab € 46,88*
Ähnlich
Abeba
36729-48
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.