Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 36729 Gr.39 weiß Textil O2 FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002261995
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36729-39
EAN/GTIN:
     4042035774361
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Ristbereich mit Schnürung · ORTHOstat Sohle möglich. Wasserabweisend. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: Auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
weiß
Material:
Textil
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 47,13*
€ 61,32*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 53,28*
€ 69,41*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,82*
€ 70,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 59,94*
€ 77,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,16*
€ 83,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,82*
€ 81,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,51*
€ 77,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,96*
€ 77,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,33*
€ 70,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,82*
€ 64,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36729-35
ab € 45,14*
Ähnlich
Abeba
36729-36
ab € 44,93*
Ähnlich
Abeba
36729-37
ab € 47,10*
Ähnlich
Abeba
36729-38
ab € 46,79*
Ähnlich
Abeba
36729-40
ab € 46,86*
Ähnlich
Abeba
36729-41
ab € 46,72*
Ähnlich
Abeba
36729-42
ab € 47,06*
Ähnlich
Abeba
36729-43
ab € 46,94*
Ähnlich
Abeba
36729-44
ab € 46,97*
Ähnlich
Abeba
36729-45
ab € 46,88*
Ähnlich
Abeba
36729-46
ab € 46,70*
Ähnlich
Abeba
36729-47
ab € 46,88*
Ähnlich
Abeba
36729-48
ab € 46,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.