Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1927-AB36729-35
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36729-35
EAN/GTIN:
     4042035774408
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ABEBA ESD-Berufsschuhe uni6, Halbschuh weiß ESD, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, Größe 35, Sicherheitsklasse: O2, Auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle M (Art. 350112), Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß, Rutschhemmende TPU-Laufsohle, Obermaterial: Atmungsaktives Textil, geeignet für: Damen / Herren, Wasserabweisend
Weitere Informationen:
Größe:
35
Sicherheitsklasse:
O2
Schuhart:
Halbschuh weiß
Produktreihe ABEBA::
uni6
Obermaterial::
Atmungsaktives Textil
Besonderheiten::
Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Eigenschaften::
Ristbereich mit Schnürung, Küchengeeignet, Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point, Zwischensohle Soft-PU, ORTHOstat Sohle möglich, Sanitized behandelt, Uni6 B ESD Laufsohle weiß
Verschlussart:
Schnürung
geeignet für::
Damen / Herren
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, abeba esd schuhe weiß, antistatik schuhe, antistatik-schuhe abeba, ABEBA, Arbeitschuh, Sicherheitsklasse, Arbeitsbekleidung, ESD-Bekleidung, ESD-Schuhe, Stahlkappe, rutschfeste Sohle, wechselbare Einlegesohle, atmungsaktiv, Berufsausstattung, Küche, Labor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1927
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 58,33*
€ 4,80*
ab € 47,05*
€ 60,59*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 53,94*
€ 68,63*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,12*
€ 74,67*
Preise: Lager 1927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,33*
€ 69,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,18*
€ 66,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,24*
€ 63,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 1927
Versand: Lager 1927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 140,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1927
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36729-36
ab € 44,98*
Ähnlich
Abeba
36729-37
ab € 47,14*
Ähnlich
Abeba
36729-38
ab € 46,80*
Ähnlich
Abeba
36729-39
ab € 46,93*
Ähnlich
Abeba
36729-40
ab € 46,88*
Ähnlich
Abeba
36729-41
ab € 46,85*
Ähnlich
Abeba
36729-42
ab € 46,74*
Ähnlich
Abeba
36729-43
ab € 47,12*
Ähnlich
Abeba
36729-44
ab € 46,80*
Ähnlich
Abeba
36729-45
ab € 46,93*
Ähnlich
Abeba
36729-46
ab € 47,10*
Ähnlich
Abeba
36729-47
ab € 47,03*
Ähnlich
Abeba
36729-48
ab € 47,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.