Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Mehrweg-Überschuhe, Anti-Rutsch-Profil, ESD, Größe XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Warmbier Mehrweg-Überschuhe, Anti-Rutsch-Profil, ESD, Größe XL
Warmbier Mehrweg-Überschuhe, Anti-Rutsch-Profil, ESD, Größe XL
Artikel-Nr.:
     283-804622
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     8781.P.CR.XL
EAN/GTIN:
     4052339025519
Suchbegriffe:
ESD Überschuhe
ESD Überziehschuhe
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Ableitfähige Mehrweg-Überschuhe für normale Straßenschuhe.

Merkmale:
  • ableitfähige Mehrweg-Überschuhe für normale Straßenschuhe
  • Obermaterial aus ableitfähigem Polyestergewebe
  • austauschbares Kontaktband mit leitfähiger Karbonbeschichtung
  • Laufsohle aus ableitfähigem Gummimaterial mit Anti-Rutsch-Profil
Lieferumfang:
  • 1 Paar Überschuhe
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Gewicht:
0 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>gp</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Weitere Suchbegriffe: Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, esd überschuhe warmbier, esd überschuhe, 8781.P.CR.XL, Mehrweg-Überschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,12*
€ 27,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,27*
€ 24,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,54*
€ 23,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
8781.P.40
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.