Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UK Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR
UK Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR
UK Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR
UK Helmlampe 3AA eLED CPO, TS Heckschalter, schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR
Artikel-Nr.:
     283-222064
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     10010NF
EAN/GTIN:
     4050075145836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe uk 4aa eled
helmlampe uk 4aa

Highend-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit spezieller eLED und der revolutionären CPO- und TRS- Technik. Etwa dreimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und verbessertem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einen hellen Lichtstrahl. Die Lampe ist wahlweise mit Heck- oder Frontschalter ausgestattet.



Merkmale:
  • Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std.
  • gummierter Schalter "HI/LOW/OFF", auch mit Handschuhen gut bedienbar
  • 100 % wasser- und staubdicht
  • robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitfähig, korrosionsbeständig
  • Druckausgleichsventil
  • vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe
Lieferumfang:
  • 1 Stück UK 3AA eLED CPO TS bzw. ES
  • 3 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Modell:
TS Heckschalter
Farbe:
schwarz, nachl. Streifen, FEUERWEHR
Abmessung LxBxH:
135 x 40 x 34 mm
Gewicht:
152 g
Wasserdicht bis:
3 m
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga / II 1D Ex ia op is IIIC T75 °C Da
Batterien:
3 x AA
Helligkeit:
110 lm
Brenndauer:
6-8 h
Weitere Suchbegriffe: helmlampe uk, 10010NF, UK6.950.032.153F, Lampe, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Kopfleuchte, Kopflampe, Arbeitsleuchte, Arbeitslampe, LED Lampe, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, LED Arbeitsleuchte, LED Arbeitslampe, LED Helmlampe, LED Helmleuchte, ex-geschützt, ex geschützt, exgeschützte, ex-geschützte, UKLampe, UK Lampe, UK-Lampe, wasserdichte Lampe, UK3AA, UK 3AA, CPO, staubex, staub ex, staub-Ex, Lampen von UK, 9222062S, LED-Taschenlampe, Taschenlampe -ex-geschützt-, Xenon-Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,39*
€ 61,78*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 46,42*
€ 61,78*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Underwater Kinetics
514819
ab € 14,81*
Zubehör
Energizer
638497
ab € 0,23*
Zubehör
Dönges
14816
ab € 6,60*
Zubehör
Dönges
14865D
ab € 22,35*
Zubehör
Dönges
14865
ab € 21,40*
Zubehör
UK
14818
ab € 18,29*
Zubehör
UK
14867
ab € 29,55*
Zubehör
Dönges
14869
ab € 18,43*
Zubehör
Dönges
14868
ab € 16,99*
Zubehör
Dönges
14866D
ab € 23,26*
Zubehör
Dönges
14802D
ab € 10,90*
Zubehör
UK
14843
ab € 4,56*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.028.151
ab € 12,43*
Zubehör
Underwater Kinetics
UK6.902.030.151
ab € 12,19*
Zubehör
UK
14877
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.