| |
|
| Artikel-Nr.: 283-217360 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050075036448 |
| | |
|
| | |
| Sehr gute Wärmedämmung in Verbindung mit hoher Flexibilität und sehr guter mechanischer Belastbarkeit. Erhöhter Schutz gegen Strahlungswärme dank Aluminisierung. Merkmale:- Schutz vor Strahlungswärme < 1300 °C
- Schutz vor Kontaktwärme < 500 °C
- Hand und Finger Schlingengewebe aus para-Aramid, 600 gr./m²
- Handrücken und Stulpe para-Aramid 380 g/m², aluminisiert
- entsprechen EN 407 (424444) und EN 388 (2X4X)
- Futter aus meta-Aramid Filz
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 (universal) | Länge: | 35 cm | Gewicht: | 265 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hitzehandschuh, JD14800-37, Handschuhe, hitzebeständig, hitzeschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 88,04* | € 109,64* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 87,29* | € 109,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|