Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Air-Brush Kompressor tragbar weiß 15 Ltr. / min., 115 W Airbrush


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Air-Brush Kompressor tragbar weiß 15 Ltr. / min., 115 W Airbrush
SCHNEIDER Air-Brush Kompressor tragbar weiß 15 Ltr. / min., 115 W Airbrush
Artikel-Nr.:
     2813-593-390
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151420
EAN/GTIN:
     4028574252799
Suchbegriffe:
Airbrushkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

SCHNEIDER Air-Brush Kompressor tragbar weiß 15 Ltr. / min., 115 W
Airbrush Kompressor ++ Farbe: weiss ++ Information: ++ tragbar, automatischer Kompressor mit Filter-/Druckregler und Spiralschlauch ++ Druck (bar): ++ 3,8 ++ Gewicht (kg): ++ 5,1 ++ Dezibel (dbA): ++ 45 ++ Abmessungen (mm): ++ 170 x 280 x 220 ++ Kapazität (Liter): ++ 15 ++ Volt / Hz: ++ 230 / 50 ++ Leistung (Watt): ++ 115 ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
4.80 kg
Leistungsaufnahme:
115 Watt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 174,49*
€ 202,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,95*
€ 208,42*
6 Tage
10
€ 7,50*
ab € 230,13*
€ 264,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,18*
€ 240,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,89*
€ 239,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.