Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 50 mm Pinsel mit Stiel aus PE und superweiche, weißen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 50 mm Pinsel mit Stiel aus PE und superweiche, weißen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 50 mm Pinsel mit Stiel aus PE und superweiche, weißen
Artikel-Nr.:
     2813-593-1864
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     202295
EAN/GTIN:
     4028574287012
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

SCHNEIDER Bäckerpinsel 50 mm
Pinsel mit Stiel aus PE und superweiche, weißen Polyester-Borsten

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,50*
€ 10,89*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,73*
€ 11,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.