Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 2" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 2" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++
SCHNEIDER Bäckerpinsel 2" Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-1643
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200216
EAN/GTIN:
     4028574010009
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

SCHNEIDER Bäckerpinsel 2"
Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse ++ weißgebleichte, naphtalinfreie Borsten ++ lebensmittelecht ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 3,97*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,75*
€ 4,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.