Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Bäckerpinsel 80 mm Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse. ++


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Bäckerpinsel 80 mm Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse. ++
SCHNEIDER Bäckerpinsel 80 mm Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse. ++
Artikel-Nr.:
     2813-593-1637
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     200209
EAN/GTIN:
     4028574009935
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel

SCHNEIDER Bäckerpinsel 80 mm
Backpinsel mit Holzstiel und Aufhängeöse. ++ weißgebleichte, naphtalinfreie Borsten ++ lebensmittelecht ++

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
25 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,68*
6 Tage
444
€ 17,50*
ab € 4,59*
€ 6,86*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,06*
€ 7,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.