Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrtuch Halbleinen, in gelbem Karodesign. Maße: 500 x 700 mm. Robust und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrtuch Halbleinen, in gelbem Karodesign. Maße: 500 x 700 mm. Robust und
Geschirrtuch Halbleinen, in gelbem Karodesign. Maße: 500 x 700 mm. Robust und
Artikel-Nr.:
     2813-582-147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8425 gelb
EAN/GTIN:
     4260437823450
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Geschirrtuch Halbleinen, in gelbem Karodesign. Maße: 500 x 700 mm.
Robust und saugstark zur leichten Trocknung
des Geschirrs, kochfest, heiß bügelbar.
Nicht chemisch reinigen.
Waschbar bis 95 C. Qualität ca.180 g / m.
Material: 50Leinen/50Baumwolle.

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
50 cm
Breite:
70 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
139787
ab € 1,19*
Zubehör
Henkel
2178373
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.