Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Universal Handtuchpapier V-Fold Eco Natur 11g, Tuchgröße: 245 x 230 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fripa Universal Handtuchpapier V-Fold Eco Natur 11g, Tuchgröße: 245 x 230 mm,
Fripa Universal Handtuchpapier V-Fold Eco Natur 11g, Tuchgröße: 245 x 230 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-582-121
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2066982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Fripa Universal Handtuchpapier V-Fold Eco Natur 11g, Tuchgröße: 245 x 230 mm, Inhalt: Paket à 20 x 250 Tücher = 5.000 Blatt,
1-lagig mit Zickzack-Falzung.
Gebrauchsfertige Einzeltuchentnahme aus Recycling Krepp-Qualität, natur.


Weitere Informationen:
Länge:
24.50 cm
Breite:
23.00 cm
Gewicht:
9.86 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,09*
€ 63,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,35*
€ 59,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,46*
€ 58,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,59*
€ 57,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,55*
€ 48,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
553000
ab € 31,27*
Sonstiges
k.A.
39250
ab € 30,99*
Sonstiges
MEDINATION
3360298
ab € 31,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.