Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDInation Handtuchspender, Material: Kunststoff, Farbe: weiss, Maße: 365 x 275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDInation Handtuchspender, Material: Kunststoff, Farbe: weiss, Maße: 365 x 275
MEDInation Handtuchspender, Material: Kunststoff, Farbe: weiss, Maße: 365 x 275
MEDInation Handtuchspender, Material: Kunststoff, Farbe: weiss, Maße: 365 x 275
Artikel-Nr.:
     2813-582-834
Hersteller:
     MEDINATION
Herst.-Nr.:
     3360298
EAN/GTIN:
     9999999384912
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender

MEDInation Handtuchspender, Material: Kunststoff, Farbe: weiss, Maße: 365 x 275 x 130 mm.
Für 600 Blatt.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
37 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
0.90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
563000
ab € 68,99*
Sonstiges
Tork
564000
ab € 29,88*
Sonstiges
Tork
557000
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.