Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky Eigenschaften: -
Artikel-Nr.:
     2813-563-5570
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     VS 8-36-Stck
EAN/GTIN:
     4040857025203
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Leder Vorbinder , GR. Stck , Farbe: tinte , von Karlowsky
Eigenschaften: - Maße: 59 x 40 cm (Breite x Länge) - trendiger Vorbinder aus angenehm leichtem und schmiegsamem Rindsleder - 100 % handgearbeitetes Naturprodukt mit unverwechselbarem Charakter - farbig abgesetzte Lederapplikationen und bronzierte Metallnieten runden den derben Lederlook ab - größenverstellbares Schürzenband mit 10 vorgestanzten Löchern garantiert einen festen Sitz - cognacfarbiges Lederband an rechter Vorderseite zum Befestigen eines Kassierhalfters oder Küchentuchs - praktischer Metallring an linker Vorderseite zum Anbringen einer Kassenschlüsselkette, eines Geschirrtuchs oder anderer Utensilien

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.