Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 215 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 215 g/m²
Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 215 g/m²
Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 215 g/m²
Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge) Köpergewebe, 215 g/m²
Artikel-Nr.:
     2813-563-3781
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     BBSS 1-28-Stck
EAN/GTIN:
     4040857041197
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze

Bistroschürze Basic - Maße: 100 x 75 cm (Breite x Länge)
Köpergewebe, 215 g/m² - Bistroschürze mit durchgehendem Band aus Schürzenstoff, mit Nahtsicherung - Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Waschen: Buntwäsche: Normalwaschgang max. 60°C - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
braun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 11,12*
Lager 2813
733
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.