| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-3584 Herst.-Nr.: GT 16/08-Pack EAN/GTIN: 4040857997364 |
| |
|
| | |
| 10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm - 60 g/Stück- in 2 Farbvarianten erhältlich - Material: 100% Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.58 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,04* | € 14,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,14* | € 14,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 14,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|