Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm - 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm - 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm - 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm - 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
Artikel-Nr.:
     2813-563-3339
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     GT 15/08-Pack
EAN/GTIN:
     4040857997388
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
10 Stück Geschirrtuch rot - 50 x 70 cm
- 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen: Kette reine Baumwolle - Schuss reines Leinen- erhältlich in 2 Farben - Material: 55% Flachs / Leinen / 45% Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
rot
Gewicht:
0.74 kg
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch rot, geschirrhandtuch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
€ 4,95*
ab € 17,26*
€ 23,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 17,43*
€ 24,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.