| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-3338 Herst.-Nr.: GT 15/06-Pack EAN/GTIN: 4040857997326 |
| |
|
| | |
| 10 Stück Geschirrtuch blau - 50 x 70 cm - 70 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen: Kette reine Baumwolle - Schuss reines Leinen- erhältlich in 2 Farben - Material: 55% Flachs / Leinen / 45% Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | blau | Gewicht: | 0.75 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 17,37* | € 23,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|