Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Stück Geschirrtuch blau - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 Stück Geschirrtuch blau - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch blau - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
10 Stück Geschirrtuch blau - 60 x 80 cm - 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen:
Artikel-Nr.:
     2813-563-2510
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     GT 14/06-Pack
EAN/GTIN:
     4040857997371
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch
10 Stück Geschirrtuch blau - 60 x 80 cm
- 86 g/Stück, Halbleinen- Halbleinen: Kette reine Baumwolle - Schuss reines Leinen- erhältlich in 2 Farben - Material: 55 Flachs / Leinen / 45 Baumwolle - Inhalt: 10 Stück / Pack

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
blau
Gewicht:
0.92 kg
Weitere Suchbegriffe: geschirrhandtuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.