Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl® Müllbeutel 45 x 50 cm (B x H) 20l Plastik, 80 % recycelt transparent 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Swirl® Müllbeutel 45 x 50 cm (B x H) 20l Plastik, 80 % recycelt transparent 20
Swirl® Müllbeutel 45 x 50 cm (B x H) 20l Plastik, 80 % recycelt transparent 20
Swirl® Müllbeutel 45 x 50 cm (B x H) 20l Plastik, 80 % recycelt transparent 20
Artikel-Nr.:
     2813-464-9374
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008871216403
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Swirl® Müllbeutel 45 x 50 cm (B x H) 20l Plastik, 80 % recycelt transparent 20 St./Pack.

Weitere Informationen:
Länge:
13 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
215
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 2,93*
5 Tage
9
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,76*
€ 4,34*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 5,83*
Lager 2813
8
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,8225*
€ 5,8325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,8325*
€ 6,9407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2925*
€ 6,2981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1825*
€ 6,1672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,0025*
€ 5,953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,8925*
€ 5,8221
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,8225*
€ 4,5488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 46,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06028
ab € 7,42*
Ähnlich
Weita
PAP12397
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,72*
Ähnlich
Soennecken
445012401
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.