Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Müllbeutel 216403 Zugband 20l 20 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-445015200
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216403
EAN/GTIN:
     4008871216403
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Mit Zugband zum einfachen Verschließen und Tragen. Aus Mehrschichtfolie. Besonders strapazierfähig. Tropfsicher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllbeutel
Maße:
45 x 50 cm (B x H)
Volumen:
20 l
reißfest:
Ja
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, swirl zugband müllbeutel 20 l, abfallbeutel, abfallbeutel mit zugband, Abfallsack, Abfallsäcke, Hygieneartikel, Müllsack, Müllsäcke
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,93*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,76*
€ 2,96*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 2,75*
€ 4,33*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,83*
3 Tage
8
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,8425*
€ 5,8325*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06028
ab € 7,36*
Ähnlich
Weita
PAP12397
ab € 1,22938*
Ähnlich
Soennecken
445012001
ab € 2,75*
Ähnlich
Soennecken
445012401
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.