Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinklöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinklöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Longdrinklöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Artikel-Nr.:
     2813-456-4300
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6339-0600
EAN/GTIN:
     4003683371104
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel

Longdrinklöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 18,1 cm lang, Villeroy Boch.
Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ideales Alltagsbesteck, das man auch für feinere Anlässe einsetzen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,86*
€ 2,63*
Lager 2813
18
6
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 19,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0080
ab € 3,94*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0070
ab € 3,24*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0093
ab € 4,74*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0180
ab € 1,29*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0100
ab € 3,06*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0160
ab € 1,35*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-63390190
ab € 1,72*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0050
ab € 2,84*
Sonstiges
Villeroy & Boch
12-6339-0065
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.